MOTOR BALDOR EFM4316T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365T | AJ6RTD

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM4316T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEFC, cadru 365T

În stoc
Element: AJ6RTD Model: EFM4316T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,615.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi169.0 A @ 230 V 84.9 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le365T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 84.9
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiA36068M
Număr de poli4
producție75.000 CP
Lungime totală33.44 "
Fază3
Factor de putere87
Factor de serviciu1.15
Viteză1,780 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 420.75
Înălțimea navei (cm)65.09
Lungimea navei (cm)103.19
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 95.40%
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: G
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 4 AWG
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Diametrul arborelui: 2.374 in
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR EFM2333T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RQD EFM2333T-36.2/18.1153 LB-FT7.56 Amps0415-3€4,337.09
MOTOR BALDOR EFM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6RQE EFM2334T-48/24213 LB-FT9.41 Amps0420-3€5,258.88
MOTOR BALDOR EFM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6RQF EFM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT-215.000 CP23.28 "3€4,740.30
MOTOR BALDOR EFM3546T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6RRH EFM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT-41.000 CP13.31 "3€1,387.82
MOTOR BALDOR EFM3554T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6RRJ EFM3554T3526M4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--41.500 CP13.31 "3€1,542.02
MOTOR BALDOR EFM3558T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6RRK EFM3558T-6-5.8 / 2.923.9 LB-FT1.82 Amps042-3€1,825.70
MOTOR BALDOR EFM3610T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182T | AJ6RRL EFM3610T3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V--23.000 CP15.14 "3€1,658.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EFM4316T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEFC, cadru 365T
€19,615.69 /unitate