BALDOR MOTOR EJPM2531T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 25 CP, 3 faze, OPD, Cadru 284JP | AJ6TCW

BALDOR MOTOR EJPM2531T Motor de pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1800 RPM, 25 CP, 3 faze, OPD, cadru 284JP

În stoc
Articol: AJ6TCW Model: EJPM2531T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,730.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
amperi60/30
bazăRG
Cuplu de rupere216 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le284 JP
Cuplu de încărcare completă74 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP25
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină12.7 Amps
Număr de poli04
producție25
Fază3
Factor de putere82
RevizuireA
RPM1770
Temp. Creştere34 grade C
Tip4050M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 150.75
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - JPM2531T
    • Cuplu rotor blocat: 121 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 88.8 LB-FT
    • Curent de pornire: 190 Amperi

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăHPTipul motoruluiPreț
MOTOR BALDOR EJMM2333T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€8,944.02
MOTOR BALDOR EJMM2334T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256JM | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€6,602.16
MOTOR BALDOR EJMM2394T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 3600 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254JM | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€6,983.26
MOTOR BALDOR EJMM2506T Motor pompă cu cuplare apropiată, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Oţel-A 11.0-3950M€4,613.51
MOTOR BALDOR EJMM2511T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, OPD, Cadru 256JM | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Oţel-A 14.3-3954M€5,599.26
MOTOR BALDOR EJMM2513T Motor cu cuplare pentru pompă, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, OPD, Cadru 254JM | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€4,674.59
MOTOR BALDOR EJMM2514T Motor pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 3600 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, cadru 254JM | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€5,253.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EJPM2531T Motor de pompă cu cuplare închisă, 230/460V, 1800 RPM, 25 CP, 3 faze, OPD, cadru 284JP
€6,730.07 /unitate