MOTOR BALDOR EM2333T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THT

BALDOR MOTOR EM2333T-58 Motor trifazat închis, 400 V, 1500 rpm, 50 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T

În stoc
Element: AJ6THT Model: EM2333T-58

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,728.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 21.0
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere204 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le254T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 21.0
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului0948M
Număr de poli4
producție15.000 CP
Lungime totală23.35 "
Fază3
Factor de putere81
Factor de serviciu1.15
Viteză1,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireWye Start - Delta Run
Viteză sincronă1,500 rpm
Voltaj400 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.95
Înălțimea navei (cm)44.29
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.40%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: H
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 12 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 82.8 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui
    • Curent de pornire: 139 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 59 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 73 grade C

Variante de produs

ProdusModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EM2333T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJC EM2334T-593----F--€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJD EM2334T-58-A 28.0369 LB-FT--F0956M-€5,732.90
MOTOR BALDOR EM2394T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps€4,740.30
MOTOR BALDOR EM3554-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145T | AJ6TZH EM3554-5-A 1.8---F3526M-€1,369.54
MOTOR BALDOR EM3555-5 Motor închis trifazat, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56H | AJ6TZT EM3555-5-A 2.0---B3526M-€1,495.20
MOTOR BALDOR EM3556-5 Motor închis trifazat, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56H | AJ6UAA EM3556-5-A 1.4---F3526M-€1,591.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2333T-58 Motor trifazat închis, 400 V, 1500 rpm, 50 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T
€4,728.87 /unitate