BALDOR MOTOR EM2536T-G Three Phase Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 hp, ODP, 326T Frame | AJ6TMZ

BALDOR MOTOR EM2536T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 30 CP, ODP, cadru 326T

În stoc
Articol: AJ6TMZ Model: EM2536T-G

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,656.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Eficiență93.60%
Tip de carcasăODP
Materiale cadruOţel
Marimea ramei326T
Amplificatori de încărcare completă76/38
HP30 CP
Clasa de izolareH
Tip montareMount Mount
Lungime totală28.69 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2.125 "
Voltaj230 / 460 V
Greutate457 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 205.65
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1200 rpm
    • volți @ frecvență: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR EM2506T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 CP23.19 "3€5,847.41
MOTOR BALDOR EM2506T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€3,821.94
MOTOR BALDOR EM2511T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 CP23.19 "3€4,750.58
MOTOR BALDOR EM2511T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€4,807.68
MOTOR BALDOR EM2513T-8G Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 CP23.19 "3€5,003.01
MOTOR BALDOR EM2513T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 CP23.19 "3€4,947.04
MOTOR BALDOR EM2513T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-3€6,506.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2536T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 30 CP, ODP, cadru 326T
€9,656.49 /unitate