MOTOR BALDOR EM2549T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 75 CP, ODP, Cadru 364TS | AJ6TPY

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM2549T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 75 CP, ODP, cadru 364TS

În stoc
Articol: AJ6TPY Model: EM2549T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,907.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi164/82
bazăRG
Cuplu de rupere382 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le364TS
Cuplu de încărcare completă111 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP75
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 6
MontareF1
Curent fără sarcină18.5 Amps
Număr de poli02
producție75
Fază3
Factor de putere91
RevizuireC
RPM3540
Temp. Creştere52 grade C
Tip4254M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 225.9
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 172 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 135 LB-FT
    • Curent de pornire: 556 Amperi

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruamperibazăMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPIzolațiePreț
MOTOR BALDOR EM2504T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJU EM2504TOţel16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--A 7.6---€5,415.36
MOTOR BALDOR EM2506T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€3,271.37
MOTOR BALDOR EM2508T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TJY EM2508TOţel24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--A 11.7---€6,776.91
MOTOR BALDOR EM2511T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKA EM2511TOţel--256T28.6/14.3-10 CP-€5,113.40
MOTOR BALDOR EM2513T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€4,804.05
MOTOR BALDOR EM2513T-5 Motor trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,952.15
MOTOR BALDOR EM2513T-CI Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€4,237.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM2549T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 75 CP, ODP, cadru 364TS
€14,907.37 /unitate