MOTOR BALDOR EM31108-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTG

BALDOR MOTOR EM31108-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 cadru

În stoc
Element: AJ6TTG Model: EM31108-5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€934.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 0.7
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere5.12 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 0.7
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3424M
Număr de poli4
producție0.500 CP
Lungime totală11.01 "
Fază3
Factor de putere78
Factor de serviciu1.25
Viteză1,725 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj575 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - M3108-5
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 78.20%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 3 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 3.71 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 4.82 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 25 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 31 grade C

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR EM31104-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTC EM31104-53416MA 0.54.53 LB-FT-40.330 CP9.51 "66€848.67
MOTOR BALDOR EM31112-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TTL EM31112-53514MA 0.97.88 LB-FT-40.750 CP11.07 "77€1,351.96
MOTOR BALDOR EM31116-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, 56 cadru | AJ6TTR EM31116-53520MA 1.2--41.000 CP11.07 "71€1,082.85
MOTOR BALDOR EM3116T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 143T | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-71€1,393.80
MOTOR BALDOR EM3154T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, ODP, cadru 145T | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-72€1,458.24
MOTOR BALDOR EM3157T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, ODP, cadru 145T | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-75€1,481.23
MOTOR BALDOR EM3211T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, ODP, cadru 182T | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FT1.99 Amps043-74€1,864.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM31108-5 Motor trifazat închis, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 56 cadru
€934.35 /unitate