GEORG FISCHER Flanșă oarbă, CPVC, Schedule 80, gri


Filtru
Material corp: CPVC , Culoare: Gri , Tipul conexiunii: Priză , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Program: 80
StilModelArticolPresiune maximăMax. Temp.Numărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
9853-025
Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F47"2.5 "€88.86
A
9853-020
Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F46"2"€52.31
B
9853-040
Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F89"4"€127.97
C
9853-060
Flanșă oarbă150 psi176 grade F811 "6"€285.56
B
9853-015
Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F45"1.5 "€59.62
A
9853-030
Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F47.5 "3"€97.65
B
9853-010
Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F44.25 "1"€38.02
D
9851-060
Flanșă150 psi176 grade F811 "6"€212.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?