Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9853-040 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză de 4 inchi | AB3UZW 1VGU3

GEORG FISCHER 9853-040 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză de 4 inch

În stoc
Articol: AB3UZW Model: 9853-040Crucea Ref: 1VGU3
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
€129.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă oarbă
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Numărul de găuri8
În afara Dia.9"
Dimensiunea conductei4"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăMax. Temp.Numărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9853-020 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză glisantă de 2 inchi | AB3UZR 1VGT8 9853-020Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F46"2"€50.19
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză glisantă de 3 inchi | AB3UZU 1VGU1 9853-030Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F47.5 "3"€95.49
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză alunecare de 1 inch | AC3AAW 2PLY1 9853-010Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F44.25 "1"€35.42
GF PIPING SYSTEMS 9853-015 Flanșă oarbă Cpvc 1-1/2 inch mufă cu alunecare | AC3AAX 2PLY3 9853-015Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F45"1.5 "€45.94
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 Flanșă oarbă Cpvc 2-1/2 inch mufă cu alunecare | AC3AAY 2PLY4 9853-025Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F47"2.5 "€74.14
GF PIPING SYSTEMS 9851-060 Flanșă oarbă Cpvc 80 6 inch 150 Psi | AF7RDF 22JZ66 9851-060Flanșă150 psi176 grade F811 "6"€215.43
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 Flanșă oarbă Cpvc 80 6 inch 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Flanșă oarbă150 psi176 grade F811 "6"€213.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9853-040 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză de 4 inch
€129.70 /unitate