Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9851-060 Flanșă oarbă Cpvc 80 6 inch 150 Psi | AF7RDF 22JZ66

GEORG FISCHER 9851-060 Flanșă oarbă Cpvc 80 6 inch 150 Psi

În stoc
Element: AF7RDF Model: 9851-060Crucea Ref: 22JZ66
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
€215.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Numărul de găuri8
În afara Dia.11 "
Dimensiunea conductei6"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.241
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăMax. Temp.Numărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9853-020 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză glisantă de 2 inchi | AB3UZR 1VGT8 9853-020Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F46"2"€50.19
GF PIPING SYSTEMS 9853-030 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză glisantă de 3 inchi | AB3UZU 1VGU1 9853-030Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F47.5 "3"€95.49
GF PIPING SYSTEMS 9853-040 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză de 4 inchi | AB3UZW 1VGU3 9853-040Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F89"4"€129.70
GF PIPING SYSTEMS 9853-010 Flanșă oarbă Cpvc 80 Priză alunecare de 1 inch | AC3AAW 2PLY1 9853-010Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F44.25 "1"€35.42
GF PIPING SYSTEMS 9853-015 Flanșă oarbă Cpvc 1-1/2 inch mufă cu alunecare | AC3AAX 2PLY3 9853-015Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F45"1.5 "€45.94
GF PIPING SYSTEMS 9853-025 Flanșă oarbă Cpvc 2-1/2 inch mufă cu alunecare | AC3AAY 2PLY4 9853-025Flanșă oarbă150 psi@73 grade F210 grade F47"2.5 "€74.14
GF PIPING SYSTEMS 9853-060 Flanșă oarbă Cpvc 80 6 inch 150 Psi | AF7RDJ 22JZ69 9853-060Flanșă oarbă150 psi176 grade F811 "6"€213.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9851-060 Flanșă oarbă Cpvc 80 6 inch 150 Psi
€215.43 /unitate