MOTOR BALDOR EM3116T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 143T | AJ6TUH

BALDOR MOTOR EM3116T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 143T

În stoc
Articol: AJ6TUH Model: EM3116T-BG

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,649.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40 ° C
amperi3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le143T
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 1.6
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareH
Tipul motorului3520M
Număr de poli4
producție1.000 CP
Lungime totală11.12 "
Fază3
Factor de putere71
Factor de serviciu1.15
Viteză1,760 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 85.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR EM2506T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJW EM2506T-BG3950M23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V98.7 LB-FT-67.500 CP23.19 "3€5,847.41
MOTOR BALDOR EM2506T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TJX EM2506T-G------23.19 "3 tel€3,821.94
MOTOR BALDOR EM2511T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKB EM2511T-BG3954M30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V149 LB-FT-610.000 CP23.19 "3€4,750.58
MOTOR BALDOR EM2511T-G Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TKC EM2511T-G------23.19 "3 tel€4,807.68
MOTOR BALDOR EM2513T-8G Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKN EM2513T-8G3948M41.0 A @ 200 V 40.0 A @ 208 V145 LB-FT-415.000 CP23.19 "3€5,003.01
MOTOR BALDOR EM2513T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKP EM2513T-BG3948M38.0 A @ 208 V 36.0 A @ 230 V 18.0 A @ 460 V--415.000 CP23.19 "3€4,947.04
MOTOR BALDOR EM2513T-G Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKR EM2513T-G-35.4/17.7187 LB-FT8.29 Amps0415-3€6,506.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3116T-BG Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 143T
€1,649.40 /unitate