MOTOR BALDOR EM3613T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCA

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3613T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184T

În stoc
Element: AJ6UCA Model: EM3613T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,923.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi11.8/5.9
bazăRG
Cuplu de rupere33.7 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă7.67 LB-FT
HP5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină1.68 Amps
Număr de poli02
producție5
Fază3
Factor de putere91
RevizuireH
RPM3450
Temp. Creştere89 ° C
Tip3630M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3613TX
    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 27.5 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 23.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 57.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,149.65
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€12,749.82
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,069.29
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€7,184.81
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€8,710.87
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€11,027.66
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€8,845.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3613T, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 CP, TEFC, cadru 184T
€1,923.28 /unitate