MOTOR BALDOR EM3614T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6UCF

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3614T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 184T

În stoc
Element: AJ6UCF Model: EM3614T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,170.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Eficiență88.5%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei184T
Amplificatori de încărcare completă7/3.5
HP2 CP
Clasa de izolareF
IP Rating-ul44
Tip montarePicior
Lungime totală18.05 "
Fază3 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1-1 / 8 ""
Voltaj208-230 / 460 V
Greutate86 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 1200 rpm
    • volți @ frecvență: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,149.65
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€12,749.82
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,069.29
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€7,184.81
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€8,710.87
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€11,027.66
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€8,845.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM3614T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 184T
€2,170.78 /unitate