MOTOR BALDOR EM4103T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, Cadru 284T | AJ6UGD

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4103T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 284T

În stoc
Articol: AJ6UGD Model: EM4103T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,105.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi60/30
bazăRG
Cuplu de rupere235 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le284T
Cuplu de încărcare completă74.2 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP25
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină11.3 Amps
Număr de poli04
producție25
Fază3
Factor de putere84
RevizuireAE
RPM1770
Temp. Creştere63 ° C
Tip1046M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 191.25
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Motor AC cu 4 poli de uz general pentru pompe, compresoare și mașini
    • Design complet închis, răcit cu ventilator, în cadru din fontă 284T, cu cutii de conducte acoperite cu garnituri
    • Motor foarte puternic care produce o putere de până la 25 CP și o viteză de 1800 RPM, cu valori nominale de curent de 31 A, 62 A și 64 A la 460 VAC, 230 VAC și, respectiv, 208 VAC
    • Motor NEMA Premium Super-E 1054M eficient cu 93.6% eficiență la sarcină maximă și un factor de putere de 81

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4103T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 284T
€6,105.28 /unitate