MOTOR BALDOR EM4107T-5 Motor închis trifazat, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, TEFC, 284TS Cadru | AJ6UHC

BALDOR MOTOR EM4107T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 284TS

În stoc
Element: AJ6UHC Model: EM4107T-5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,788.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi22
bazăRG
Cuplu de rupere122 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le284TS
Cuplu de încărcare completă37.2 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP25
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină5.33 Amps
Număr de poli02
producție25
Fază3
Factor de putere91
RevizuireB
RPM3520
Temp. Creştere86 grade C
Tip0950M
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 150.75
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 69.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 59.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 168 Amperi

Variante de produs

ProdusModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EM2333T-5 Motor închis trifazat, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2333T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THT EM2333T-58-A 21.0204 LB-FT--F0948M-€4,728.87
MOTOR BALDOR EM2334T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 Cadru | AJ6TJC EM2334T-593----F--€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-58 Motor închis trifazat, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJD EM2334T-58-A 28.0369 LB-FT--F0956M-€5,732.90
MOTOR BALDOR EM2394T-5 Motor închis trifazat, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 15 CP, TEFC, cadru 254T | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps€4,740.30
MOTOR BALDOR EM3554-5 Motor închis trifazat, 575 V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145T | AJ6TZH EM3554-5-A 1.8---F3526M-€1,369.54
MOTOR BALDOR EM3555-5 Motor închis trifazat, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56H | AJ6TZT EM3555-5-A 2.0---B3526M-€1,495.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM4107T-5 Motor trifazat închis, 575 V, 3600 rpm, 60 Hz, 25 CP, TEFC, cadru 284TS
€6,788.34 /unitate