MOTOR BALDOR EM4312T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 CP, TEFC, Cadru 365T | AJ6UJY

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4312T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEFC, cadru 365T

În stoc
Articol: AJ6UJY Model: EM4312T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19,123.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi123/61.7
ClasăSTOC
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le365T
HP50
Hz60
IzolațieF
Clasa de izolareF
KVAR14.0
Conduce3 # 4,6 # 6
MontareF1
Număr de poli06
producție50 HP
Fază3
RevizuireE
RPM1185
Factor de serviciu1.15
TipA36062M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 378
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)105.41
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment de capăt de acționare: 65BC03J30X
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2383L

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4312T, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEFC, cadru 365T
€19,123.38 /unitate