MOTOR BALDOR EM4316T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365T | AJ6UKJ

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4316T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEFC, cadru 365T

În stoc
Element: AJ6UKJ Model: EM4316T

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,458.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi169/84.9
ClasăSTOC
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le365T
HP75
Hz60
IzolațieF
Clasa de izolareF
KVAR14.0
Conduce3 # 4,6 # 6
MontareF1
Număr de poli04
producție75 HP
Fază3
RevizuireK
RPM1780
Factor de serviciu1.15
TipA36068M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 405.45
Înălțimea navei (cm)65.09
Lungimea navei (cm)103.19
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul închis trifazat Baldor EM4316T este ideal pentru compresoare, transportoare, pompe, suflante și ventilatoare.

Caracteristici:

  • Acest motor de uz general are cadre din fier pentru a oferi rigiditate structurală.
  • Baldor EM4316T oferă o eficiență de 95.4% la starea de încărcare maximă.
  • Este echipat cu rulmenti cu bile pentru a asigura o frecare de rotatie scazuta in timp ce ruleaza la o viteza maxima de 2700 rpm.
  • Acest motor TEFC poate fi funcționat la o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C.

Standarde și aprobări:

  • UR

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de demaror este utilizat în acest motor?

A. Un demaror direct on-line (DOL) este utilizat pentru pornirea motorului la sarcină maximă.

Î. Care sunt avantajele carcasei motoarelor TEFC?

A. Carcasele motorului TEFC previn încălzirea înfășurărilor motorului.

Î. Care este avantajul grăsimii Polyrex EM utilizată în Baldor EM4316T?

A. Această unsoare este ideală pentru lubrifierea rulmenților cu bile la temperaturi ridicate (-20 până la 300 de grade F).

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat EM4316T, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEFC, cadru 365T
€17,458.00 /unitate