MOTOR BALDOR EM4406T-4 Motor trifazat, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 CP, TEFC, Cadru 445T | AJ6ULA

BALDOR MOTOR EM4406T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 150 CP, TEFC, cadru 445T

În stoc
Element: AJ6ULA Model: EM4406T-4

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€30,784.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
Amplificatori de încărcare completă169
Eficiență de încărcare completă95.8
Hz60
Clasa de izolareF
KVAR30.0
HP de ieșire150
Fază3
Factor de putere86
RPM1785
Factor de serviciu1.15
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 899.5496
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - EM4906T-4
    • Cod KVA: F

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM4406T-4 Motor trifazat, 460 V, 1800 rpm, 60 Hz, 150 CP, TEFC, cadru 445T
€30,784.51 /unitate