MOTOR BALDOR HIC264A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6WAW

BALDOR MOTOR Motor ventilator cu acționare directă HIC264A, 115/230V, 1800 rpm, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z

În stoc
Articol: AJ6WAW Model: HIC264A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,263.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGen Scop Motor Farm Duty
amperi3.8/1.9
bazăN
Cuplu de rupere2.06 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
Cuplu de încărcare completă1.07 LB-FT
HP. 33
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 16
MontareF1
Curent fără sarcină1.98 Amps
Număr de poli04
producție. 33
Fază1
RevizuireJ
RPM1625
Tip1714C
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 0.343 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1203A01
    • Cuplu de tragere: 0.34 LB-FT
    • Curent de pornire: 6.82 Amperi

Variante de produs

ProdusModelamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăRPMPreț
MOTOR BALDOR HIC274A Motor ventilator cu acționare directă, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, Cadru 48Z | AJ6WAX HIC274A4/22.69 LB-FT1.48 Amps1725€1,263.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ventilator cu acționare directă HIC264A, 115/230V, 1800 rpm, 0.33 CP, 1 fază, TEAO, cadru 48Z
€1,263.89 /unitate