MOTOR BALDOR KL3401 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.16 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVL

BALDOR MOTOR Motor monofazat KL3401, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.16 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WVL Model: KL3401

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,017.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi4.6/2.3
bazăN
Cuplu de rupere2.18 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă0.75 LB-FT
HP. 17
Hz60
IzolațieB
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.1 Amps
Număr de poli06
producție. 17
Fază1
Factor de putere52
RevizuireS
RPM1140
Temp. Creştere62 grade C
Tip3418L
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 2.33 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 1.84 LB-FT
    • Curent de pornire: 9.5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR KL3400 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVK KL3400043.8/1.91.38 LB-FT. 1757T172561 ° C€727.16
MOTOR BALDOR KL3403 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVM KL3403045/2.52.13 LB-FT. 2557Y172570 ° C€919.98
MOTOR BALDOR KL3405 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVN KL3405026 / 3.2-3-. 3368U3450-€740.81
MOTOR BALDOR VL3501 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAJ VL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 ° C€932.46
MOTOR BALDOR VL3503 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAL VL3503027/3.52.3 LB-FT.572N345084 grade C€905.55
MOTOR BALDOR VL3504 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAN VL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566AH172577 grade C€1,054.91
MOTOR BALDOR VL3505 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAQ VL3505067.8/3.94.88 LB-FT.565A114091 grade C€2,000.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat KL3401, 115/230V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.16 CP, TEFC, cadru 56C
€1,017.56 /unitate