BALDOR MOTOR M1524T Two Speed Motor, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 hp, 3 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6XEX

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1524T, 230 V, 1800/1200 rpm, 60 Hz, 5/2.2 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6XEX Model: M1524T

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,198.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi12.8/7
bazăRG
Cuplu de rupere51 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215T
Cuplu de încărcare completă15 LB-FT
HP5/2.2
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină5.3 Amps
Număr de poli04/06
producție5/2.2
Fază3
RevizuireB
RPM1725/1140
Temp. Creştere96 grade C
Tip3740M
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)44.13
Lungimea navei (cm)66.99
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 51 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 36 LB-FT
    • Curent de pornire: 115 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereproducțieFazăRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR M1019 Motor cu două viteze, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.75/0.33 CP, 3 faze, ODP, 56 Cadru | AJ6XDF M10191.4 Amps2.8/1.65.2 LB-FT.75 / .333S1725/1140-€1,773.90
MOTOR BALDOR M1020T Motor cu două viteze, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1/0.44 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XDG M1020T-3/2.1-1 / .443B1725/1140-€1,910.97
MOTOR BALDOR M1021T Motor cu două viteze, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 1.5/0.67 CP, 3 faze, ODP, cadru 182T | AJ6XDH M1021T2 Amps4.4/2.810 LB-FT1 1/2-.673U1725/114039 grade C€2,315.32
MOTOR BALDOR M1022T Motor cu două viteze, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 2/0.89 CP, 3 faze, ODP, cadru 182T | AJ6XDJ M1022T2.2 Amps5.8/3.213 LB-FT2-.893S1725/114081 ° C€2,640.86
MOTOR BALDOR M1023T Motor cu două viteze, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 3/1.3 CP, 3 faze, ODP, cadru 184T | AJ6XDK M1023T3 Amps8/5.117 LB-FT3-1.33U1725/114068 ° C€3,074.92
MOTOR BALDOR M1024T Motor cu două viteze, 230V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 5/2.2 CP, 3 faze, ODP, cadru 215T | AJ6XDL M1024T4.2 Amps12.8/750 LB-FT5/2.23V1725/114070 ° C€4,732.30
MOTOR BALDOR M1218 Motor cu două viteze, 460V, 1800/1200 RPM, 60 Hz, 0.5/0.22 CP, 3 faze, ODP, 56 Cadru | AJ6XDY M12180.52 Amps.9 / .63.1 LB-FT.5 / .223U1725/1140-€1,889.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor cu două viteze M1524T, 230 V, 1800/1200 rpm, 60 Hz, 5/2.2 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€5,198.34 /unitate