MOTOR BALDOR M1558T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 184T | AJ6XFC

BALDOR MOTOR Motor M1558T cu două viteze, 208-230 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 5/1.3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Element: AJ6XFC Model: M1558T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,864.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
amperi13.5/5.2
bazăRG
Cuplu de rupere19.8 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă7.7 LB-FT
HP5/1.3
Hz60
IzolațieH
Conduce6 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină4.2 Amps
Număr de poli04/08
producție5/1.3
Fază3
RevizuireU
RPM1725/850
Temp. Creştere114 ° C
Tip3640M
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 13 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 12.5 LB-FT
    • Curent de pornire: 22 Amperi

Variante de produs

ProdusModelMarimea rameiamperiCuplu de rupereAmplificatori de încărcare completăHPIzolațieCurent fără sarcinăproducțiePreț
MOTOR BALDOR M1004T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1/0.25 CP, 3 faze, ODP, Cadru 143T | AJ6XCY M1004T-3/13.3 LB-FT-1 / .25B1.1 Amps1 / .25€1,651.69
MOTOR BALDOR M1005T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 1.5/0.38 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XCZ M1005T-4.4/1.815 LB-FT-1.5 / .38B2.5 Amps1.5 / .38€1,716.78
MOTOR BALDOR M1006T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 2/0.5 CP, 3 faze, ODP, cadru 145T | AJ6XDA M1006T-6.1/2.68.9 LB-FT-2 / .5B2.1 Amps2 / .5€1,982.92
MOTOR BALDOR M1007T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 3/0.75 CP, 3 faze, ODP, Cadru 184T | AJ6XDB M1007T-8/38.5 LB-FT-3.75B1.9 Amps3.75€2,129.14
MOTOR BALDOR M1008T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 5/1.3 CP, 3 faze, ODP, cadru 184T | AJ6XDC M1008T-13.2/519 LB-FT-5-1.3F3.6 Amps5-1.3€2,563.18
MOTOR BALDOR M1009T Motor cu două viteze, 230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 7.5/1.9 CP, 3 faze, ODP, cadru 215T | AJ6XDD M1009T-20/7.531 LB-FT-7.5/1.9B5.1 Amps7.5/1.9€3,662.02
MOTOR BALDOR M1010T Motor cu două viteze, 208-230V, 1800/900 RPM, 60 Hz, 10/2.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 215T | AJ6XDE M1010T-25/1043 LB-FT-10/2.5F3.4 Amps10/2.5€4,150.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor M1558T cu două viteze, 208-230 V, 1800/900 rpm, 60 Hz, 5/1.3 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€2,864.75 /unitate