MOTOR BALDOR M3539 Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6XHY

BALDOR MOTOR Motor trifazat M3539, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6XHY Model: M3539

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,387.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi2.4/1.2
bazăRG
Cuplu de rupere7.7 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Cuplu de încărcare completă2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.95 Amps
Număr de poli06
producție.5
Fază3
Factor de putere55
RevizuireN
RPM1140
Temp. Creştere77 grade C
Tip3418M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 6.2 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 6 LB-FT
    • Curent de pornire: 5 Amperi

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leamperibazăMateriale cadruMarimea rameiAmplificatori de încărcare completăEficiență de încărcare completăHPPreț
MOTOR BALDOR EM2276T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.5€5,522.04
MOTOR BALDOR EM2280T Motor trifazat, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Fier de călcat-A 7.9--€6,832.88
MOTOR BALDOR EM2332T Motor trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----10€6,468.54
MOTOR BALDOR EM2333T Motor trifazat, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----15€3,850.49
MOTOR BALDOR EM2334T Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----20€4,668.35
MOTOR BALDOR EM2334T-12 Motor trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256T | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----20€5,909.94
MOTOR BALDOR EM2394T Motor trifazat, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254T | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----15€4,740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor trifazat M3539, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 cadru
€1,387.10 /unitate