BALDOR MOTOR P18G2134 General Purpose Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, TEFC, 182T Frame

În stoc
Articol: AJ6XXP Model: P18G2134

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,058.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 3.8
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le182T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 3.8
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiM
Număr de poli4
producție3.000 CP
Lungime totală22.08 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Viteză1,755 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Familie de produse: General Industrial
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR P18G2134 General Purpose Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, TEFC, 182T Frame
€3,058.94 /unitate