BALDOR MOTOR VEBNM3554-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TENV, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YFX Model: VEBNM3554-D

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,091.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere19.9 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.1
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3534M
Număr de poli4
producție1.500 CP
Lungime totală16.83 "
Fază3
Factor de putere76
Factor de serviciu1.15
Viteză1,755 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.765
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VBNM3554-D
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 10.98 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 19.8 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 88 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 104 grade C

Variante de produs

ProdusModelMontareamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
BALDOR MOTOR VBM3538-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24 / 1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-3€4,358.63
BALDOR MOTOR VBM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDM VBM3542-DF32.5-2.2 / 1.110.5 LB-FT0.752 Amps04. 75-3€4,524.89
MOTOR BALDOR VBNM3538-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tel€2,706.83
MOTOR BALDOR VBNM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8 / 1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-3€4,629.33
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 CP16.29 "3€4,966.06
MOTOR BALDOR VEBM3546-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3 / 1.512.5 LB-FT1 Amps041-3€5,166.43
MOTOR BALDOR VEBM3546T-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3 / 1.512.5 LB-FT1 Amps041-3€5,547.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEBNM3554-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 CP, TENV, cadru 56C
€3,091.22 /unitate