BALDOR MOTOR VBM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDM

BALDOR MOTOR VBM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6YDM Model: VBM3542-D

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,524.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de frână
amperi2.5-2.2 / 1.1
bazăN
Cuplu de rupere10.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.22 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 18
MontareF3
Curent fără sarcină0.752 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază3
Factor de putere73
RevizuireK
RPM1750
Temp. Creştere38 grade C
Tip3517M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 7.48 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1372L
    • Cuplu de tragere: 6.26 LB-FT
    • Curent de pornire: 9.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelMontareamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
BALDOR MOTOR VBM3538-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YDH VBM3538-DF32.42-2.24 / 1.127.38 LB-FT1.01 Amps04.5-3€4,358.63
MOTOR BALDOR VBNM3538-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6YDQ VBNM3538-D------15.96 "3 tel€2,706.83
MOTOR BALDOR VBNM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TENV, Cadru 56C | AJ6YDR VBNM3542-DF33-2.8 / 1.49.35 LB-FT1.76 Amps04. 75-3€4,629.33
BALDOR MOTOR VEBM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEB VEBM3542-D-2.5 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V10.2 LB-FT-40.750 CP16.29 "3€4,966.06
MOTOR BALDOR VEBM3546-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEE VEBM3546-DF33.1-3 / 1.512.5 LB-FT1 Amps041-3€5,166.43
MOTOR BALDOR VEBM3546T-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YEK VEBM3546T-DF33.1-3 / 1.512.5 LB-FT1 Amps041-3€5,547.95
BALDOR MOTOR VEBM3554-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YEN VEBM3554-DF34.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.37 Amps041.5-3€5,379.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3542-D Motor de manipulare a unității generale, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C
€4,524.89 /unitate