MOTOR BALDOR ZDBRPM18154C Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, 3 faze, TEBC, FL1844C Cadru | AJ6ZMT

BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Motor de sarcină vectorială, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, trifazat, TEBC, cadru FL3C

În stoc
Articol: AJ6ZMT Model: ZDBRPM18154C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,878.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Ambiant (C)40
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEBC
Note de subsolRPM AC
Inrameaza-leFL1844CZ
Marimea rameiFL1844CZ
Frecvență-
HP15
Clasa de izolareH
MontareMontat pe picior
producție15 HP
Fază3
RPM1760/3510
Factor de serviciu1
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.2
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuÎmprejmuireInrameaza-leVoltajMarimea rameiHPproducțieFazăPreț
MOTOR BALDOR ZDBRPM18204C Motor de lucru vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, 3 faze, TEBC, FL1852C Cadru | AJ6ZMU ZDBRPM18204C1TEBCFL1852CZ460FL1852CZ2020 HP3€15,886.88
MOTOR BALDOR ZDBRPM21304C Motor vectorial, 460V, 1800 RPM, 50 Hz, 30 CP, 3 faze, TEBC, FL2162C Cadru | AJ6ZMV ZDBRPM21304C1TEBCFL2162CZ460FL2162CZ3030 HP3€16,070.12
MOTOR BALDOR ZDBRPM21404 Motor vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 CP, 3 faze, TEBC, FL2173 Cadru | AJ6ZMW ZDBRPM214041TEBCFL2173Z460FL2173Z4040 HP3€16,907.02
MOTOR BALDOR ZDBRPM25504 Motor Vector Duty, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 CP, 3 faze, TEBC, FL2570 Cadru | AJ6ZMX ZDBRPM255041TEBCFL2570Z460FL2570Z5050 HP3€18,375.50
MOTOR BALDOR ZDBRPM25604 Motor Vector Duty, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 CP, 3 faze, TEBC, FL2578 Cadru | AJ6ZMY ZDBRPM256041.00--460 VFL2578Z60 CP-3 tel-
RFQ
MOTOR BALDOR ZDBRPM25754 Motor vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, 3 faze, TEBC, FL2586 Cadru | AJ6ZMZ ZDBRPM257541TEBCFL2586Z460FL2586Z7575 HP3€29,230.56
MOTOR BALDOR ZDBRPM281004R1 Motor vectorial, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 CP, 3 faze, TEBC, FL2890 Cadru | AJ6ZNA ZDBRPM281004R11TEBCFL2890460FL2890100100 HP3€32,535.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDBRPM18154C Motor de sarcină vectorială, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, trifazat, TEBC, cadru FL3C
€14,878.43 /unitate