MOTOR BALDOR ZDM3664T Motor Vector Duty, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEBC, Cadru 184TC | AJ6ZPD

BALDOR MOTOR Motor ZDM3664T Vector Duty, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEBC, Cadru 184TC

În stoc
Articol: AJ6ZPD Model: ZDM3664T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,789.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bazăRG
ClasăH
ÎmprejmuireTEBC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă6.4/3.2
HP2 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 16
Curent de magnetizare3.6/1.8
RPM max2200
MontareF1
Număr de poli06
producție2 TE
Fază3
RevizuireB
RPM1165
Tip0642M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul invertor/vector Baldor ZDM3664T poate gestiona căldura suplimentară generată atunci când rulează la viteze mici. Controlează viteze variabile cu performanță constantă a cuplului.

Caracteristici:

  • Motorul invertor/vector Baldor ZDM3664T vine cu o carcasă complet închisă cu răcire cu suflantă (TEBC) pentru suflarea aerului rece peste unitate.
  • Are o construcție din cadru de fier 184TC cu lubrifiere cu grăsime Polyrex EM pentru a rezista scurgerilor de apă și aer.
  • Motorul permite montarea pe bază rigidă și funcționează bine la o temperatură ambientală de 40 de grade Celsius.
  • Oferă putere constantă cu funcționare în trei faze, asigurând o performanță netedă.
  • Unitatea vine cu un ureche de ridicare standard pentru o portabilitate ușoară.
  • Are un ciclu de funcționare continuu și poate rula la o viteză maximă de 1165 rpm.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • CSA
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

A.

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Î. Care este diferența dintre carcasele TEFC și TEBC?

A.

  • TEFC - Aceste motoare complet închise răcite cu ventilator mențin înfășurările motorului curate, reci și uscate, în plus față de prevenirea răsucirii cadrului. Aerul trece printr-un ventilator exterior de la capăt și suflă peste motor. Apoi, aerul din motor recirculează și este răcit prin transfer de căldură prin cadru.
  • TEBC - Aceste motoare complet închise, răcite cu suflantă, sunt configurate cu un ventilator la capătul opus al arborelui. Acest ventilator este alimentat separat pentru a furniza un flux de aer constant, indiferent dacă motorul este oprit sau în funcțiune. Sunt cunoscute și sub denumirea de incinte total închise cu ventilație forțată (TEFV).

Variante de produs

ProdusModelproducțieÎmprejmuireInrameaza-leFazăRevizuireRPMTipVoltajPreț
MOTOR BALDOR ZDM2276T Motor Vector Duty, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEBC, Cadru 254TC | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 TETEBC254TC3T11800954M230/460€13,893.39
MOTOR BALDOR ZDM2332T Motor Vector Duty, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNN ZDM2332T10 TETEBC256TC3Q11800960M230/460€16,284.54
MOTOR BALDOR ZDM2333T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€10,514.59
MOTOR BALDOR ZDM2333T-5 Motor Vector Duty, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€10,514.59
MOTOR BALDOR ZDM2334T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€11,022.69
MOTOR BALDOR ZDM2334T-5 Motor Vector Duty, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEBC, Cadru 256TC | AJ6ZNT ZDM2334T-520 TETEBC256TC3R17650948M575€11,022.69
MOTOR BALDOR ZDM3581T Motor Vector Duty, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEBC, Cadru 143TC | AJ6ZNU ZDM3581T1 TETEBC143TC3L17650524M230/460€6,552.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor ZDM3664T Vector Duty, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEBC, Cadru 184TC
€7,789.44 /unitate