BALDOR MOTOR ZDVSM4400T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 hp, TEFC, 405T Frame | AJ6ZRY

BALDOR MOTOR ZDVSM4400T-4 AC Vs Motor principal, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 CP, TEFC, Cadru 405T

În stoc
Articol: AJ6ZRY Model: ZDVSM4400T-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35,706.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
bază100
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le405T
IzolațieF
Clasa de izolareF
Conduce3 # 1
MontareF1
Număr de poli4
producție100 HP
Fază3
RevizuireD
Factor de serviciu1.00
TipA40064M
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 583.65
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment de capăt de acționare: 80BC03J30X
    • FLUX AMPS: 37.8
    • Nr. plăcuță de identificare: 000613007HV

Variante de produs

ProdusModelIzolațiebazăClasăCurent de magnetizareRPM maxNumăr de poliproducțieLungime totalăPreț
MOTOR BALDOR ZDVSM2333T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, Cadru 254TC | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE CP-€11,189.04
MOTOR BALDOR ZDVSM2334T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256TC | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE CP-€11,823.21
MOTOR BALDOR ZDVSM3581T Motor vectorial | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-€3,135.05
MOTOR BALDOR ZDVSM3661T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 182TC | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-€6,983.72
MOTOR BALDOR ZDVSM3665T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, Cadru 184TC | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-€7,511.34
MOTOR BALDOR ZDVSM3770T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, Cadru 213TC | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "€8,618.54
MOTOR BALDOR ZDVSM3774T AC Vs Motor principal, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 CP, TEFC, Cadru 215TC | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE CP-€10,129.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4400T-4 AC Vs Motor principal, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 CP, TEFC, Cadru 405T
€35,706.17 /unitate