Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BD7252 Filtru de ulei Sipn-on/dual-flow cu mare viteză | AD7HZW 4ENV6

BALDWIN FILTERS BD7252 Filtru de ulei Sipn-on/dual-flow cu mare viteză

În stoc
Articol: AD7HZW Model: BD7252Crucea Ref: 4ENV6
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
€94.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de lubrifiere
Design filtruînvârte
Înălţime10 11 / 32 "
Lungime10 11 / 32 "
În afara Dia.4-21/32 "
Lăţime4 21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: viteză mare, flux dublu

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BC7485 Filtru de ulei Spin On 5 13/16 H In | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Filtru de lubrifiere5 13 / 16 "3-11/16 "3 11 / 16 "€95.90
BALDWIN FILTERS B495 Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Filtru de lubrifiere9 15 / 16 "4-21/32 "4 21 / 32 "€44.09
BALDWIN FILTERS B99 Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Filtru de lubrifiere12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€52.18
BALDWIN FILTERS BD103 Filtru de ulei cu dublă curgere înrosc | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Filtru de lubrifiere11 13 / 32 "4-21/32 "4 21 / 32 "€104.22
BALDWIN FILTERS BD7154 Filtru de ulei cu dublă curgere înrosc | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Filtru de lubrifiere11 25 / 32 "4-21/32 "4 21 / 32 "€123.07
BALDWIN FILTERS BT339 Filtru de ulei cu flux complet, 7-1/8 inch, 12 microni, garnitură I | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Filtru de lubrifiere7.125 "3-11/16 "3 11 / 16 "€18.39
BALDWIN FILTERS B35-S Filtru de ulei cu debit complet înroscat | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Filtru de lubrifiere4 27 / 32 "3"3"€15.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BD7252 Filtru de ulei Sipn-on/dual-flow cu mare viteză
€94.83 /unitate