Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BF9871-O Separator combustibil/apă 6-5/16 x 4-5/16 inch | AJ2GJL 49T313

BALDWIN FILTERS BF9871-O Separator combustibil/apă 6-5/16 x 4-5/16 inch

În stoc
Articol: AJ2GJL Model: BF9871-OCrucea Ref: 49T313

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€78.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru separator combustibil / apă
Design filtruînvârte
Înălţime6 5 / 16 "
Lungime6 5 / 16 "
În afara Dia.4-5/16 "
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Separator de apă/combustibil cu portul deschis pentru bol

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF1292-O Combustibil Spin-on | AA3TDF 11U559 BF1292-Oînvârte6 5 / 16 "-6 5 / 16 "4.156 "4.156 "€137.02
BALDWIN FILTERS BF7990 Combustibil Spin-on | AA3TDG 11U560 BF7990învârte5.5 "-5.5 "3-1/16 "3 1 / 16 "€56.66
BALDWIN FILTERS BF9807 Filtru de combustibil în linie | AA3TDH 11U561 BF9807învârte4.625 "-4.625 "2.125 "2.12 "€111.34
FILTRE BALDWIN BF9835-D Sec. Element de combustibil | AA3TDJ 11U562 BF9835-Dînvârte5 9 / 32 "5 / 8 "5 9 / 32 "3.187 "3.187 "€77.34
BALDWIN FILTERS BF1223-O Separator combustibil/apă Spin On 5 7/32 H In | AA6PVX 14M067 BF1223-Oînvârte5 7 / 32 "-5 7 / 32 "4.25 "4.25 "€81.00
BALDWIN FILTERS BF1348-O Separator de combustibil/apă Spin-on | AB6RYD 22D115 BF1348-Oînvârte5"-5.187 "4.25 "4.5 "€122.09
BALDWIN FILTERS BF1212 Filtru de combustibil Spin-on/separator | AC2KVZ 2KXR4 BF1212învârte7.437 "-7.437 "3-11/16 "3 11 / 16 "€40.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9871-O Separator combustibil/apă 6-5/16 x 4-5/16 inch
€78.37 /unitate