Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BF9883 Filtru de combustibil 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 inch | AJ2GJG 49T309

BALDWIN FILTERS BF9883 Filtru de combustibil 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 inch

În stoc
Element: AJ2GJG Model: BF9883Crucea Ref: 49T309
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
€81.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru separator combustibil / apă
Design filtruînvârte
Înălţime7 15 / 32 "
Lungime7 15 / 32 "
În afara Dia.3-9/32 "
Lăţime3 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Combustibil Spin-on cu scurgere

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF896 Filtru de combustibil Spin-on/primar | AC2LJN 2KZE6 BF8965 21 / 32 "5 21 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€23.39
BALDWIN FILTERS BF833-K2 Filtru de combustibil în linie | AC2LMM 2KZP7 BF833-K24 1 / 16 "4 1 / 16 "1-29/32 "1 29 / 32 "€11.01
BALDWIN FILTERS BF900 Filtru de combustibil Spin-on | AC2LQB 2KZY7 BF9005.375 "5.375 "3-11/16 "3 11 / 16 "€46.31
BALDWIN FILTERS BF1210 Filtru de combustibil Spin-on/separator | AD7HYA 4ENN3 BF121011 11 / 32 "11 11 / 32 "4.25 "4.25 "€208.64
BALDWIN FILTERS BF1279 Filtru de combustibil Spin-on/separator | AD7HYC 4ENN5 BF12797 15 / 16 "7 15 / 16 "3-23/32 "3 23 / 32 "€57.35
BALDWIN FILTERS F594-F Element filtru combustibil | AE2UVE 4ZLH4 F594-F6 23 / 32 "6 23 / 32 "4.156 "4.156 "€97.95
BALDWIN FILTERS BF7942 Filtru de combustibil Spin-on | AE2VQM 4ZNX3 BF79427 5 / 16 "7 5 / 16 "3-23/32 "3 23 / 32 "€128.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9883 Filtru de combustibil 7-15/32 x 3-9/32 x 7-15/32 inch
€81.40 /unitate