Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BF9898-O Filtru de combustibil rotativ, înălțime de 6-5/16 inci | AH4GZD 34NN08

BALDWIN FILTERS BF9898-O Filtru de combustibil rotativ, înălțime de 6-5/16 inci

În stoc
Articol: AH4GZD Model: BF9898-OCrucea Ref: 34NN08

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€90.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Design filtruînvârte
Înălţime6 5 / 16 "
Lungime4 5 / 16 "
În afara Dia.4.25 "
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8168
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Separator de apă/combustibil cu portul deschis pentru bol

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF7839 Filtru de combustibil Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839învârte4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€44.30
BALDWIN FILTERS PF7875 Element filtru combustibil | AE2QKZ 4YYU3 PF7875învârte2 1 / 16 "3/8 "și 9/16"2 1 / 16 "1-31/32 "1 31 / 32 "€39.25
BALDWIN FILTERS PF9862 Filtru de combustibil 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10 PF9862Numai element2.59313 / 16 "2.5931-7/8" Flange, 2-9/16"1-7/8" Flange, 2-9/16"€152.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9898-O Filtru de combustibil rotativ, înălțime de 6-5/16 inci
€90.05 /unitate