Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PF9862 Filtru de combustibil 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In | AG9TEK 22EV10

BALDWIN FILTERS PF9862 Fuel Filter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In

În stoc
Element: AG9TEK Model: PF9862Crucea Ref: 22EV10
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
€152.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Design filtruNumai element
Înălţime2.593
În interiorul Dia.13 / 16 "
Lungime2.593
În afara Dia.1-7/8" Flange, 2-9/16"
Lăţime1-7/8" Flange, 2-9/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0816
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.37
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Special Features: Fuel/Water Separator Element

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF7839 Filtru de combustibil Spin-on | AD7JNU 4ERU6 BF7839învârte4 25 / 32 "-4 25 / 32 "2-3/32" and 2-27/32"2-3/32" and 2-27/32"€44.30
BALDWIN FILTERS PF7875 Element filtru combustibil | AE2QKZ 4YYU3 PF7875învârte2 1 / 16 "3/8 "și 9/16"2 1 / 16 "1-31/32 "1 31 / 32 "€39.25
BALDWIN FILTERS BF9898-O Filtru de combustibil rotativ, înălțime de 6-5/16 inci | AH4GZD 34NN08 BF9898-Oînvârte6 5 / 16 "-4 5 / 16 "4.25 "4 5 / 16 "€90.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9862 Fuel Filter 2-19/32 x 2-9/16x2-19/32In
€152.44 /unitate