Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BF9906 Filtru de combustibil în linie 3-7/32 x 2-9/16 inch | AH2WVJ 30HL66

BALDWIN FILTERS BF9906 Filtru de combustibil în linie 3-7/32 x 2-9/16 inch

În stoc
Articol: AH2WVJ Model: BF9906Crucea Ref: 30HL66
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
€50.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Design filtruIn linie
Înălţime3 7 / 32 "
Lungime3 7 / 32 "
În afara Dia.2-9/16 "
Lăţime2 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Filtru de combustibil în linie

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF9848 Filtru de combustibil Linie inch 4 9/32 H In | AA6PWK 14M079 BF9848învârte4 29 / 32 "-Filtru de combustibil4 29 / 32 "2.156 "2.156 "€94.17
BALDWIN FILTERS BF9851 Filtru de combustibil Linie inch 8 15/32 H In | AA6PWL 14M080 BF9851învârte8 15 / 32 "-Filtru de combustibil8 15 / 32 "2-11/32 "2 11 / 32 "€195.31
BALDWIN FILTERS BF9830-D Coalescer combustibil/apă cu scurgere 5 9/32 | AA6RLR 14R251 BF9830-Dînvârte5 9 / 32 "7 / 8 "Filtru de combustibil5 9 / 32 "3-7/32 "3 7 / 32 "€75.08
BALDWIN FILTERS BF9834 Filtru de combustibil Spin On 8 23/32 H In | AA6RLT 14R252 BF9834învârte8 23 / 32 "-Filtru de combustibil8 23 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€32.78
BALDWIN FILTERS BF9846 Filtru de combustibil în linie | AB6RYP 22D125 BF9846învârte5 3 / 5 "-Filtru de combustibil4 29 / 32 "3.625 "4"€129.13
BALDWIN FILTERS BF9857 Filtru de combustibil în linie | AB6RYZ 22D134 BF9857învârte5.5 "-Filtru de combustibil6 15 / 16 "3-5/16 "4"€33.88
BALDWIN FILTERS BF1259 Filtru de combustibil Spin-on/separator | AC2KVW 2KXR1 BF1259învârte9 17 / 32 "-Filtru de combustibil9 17 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€48.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9906 Filtru de combustibil în linie 3-7/32 x 2-9/16 inch
€50.42 /unitate