Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS BT8312 Filtru hidraulic Spin-on | AD7JAH 4ENW8

BALDWIN FILTERS Filtru hidraulic BT8312 Spin-on

În stoc
Element: AD7JAH Model: BT8312Crucea Ref: 4ENW8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€127.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
Design filtruînvârte
Înălţime9.593
Lungime9.593
În afara Dia.3.75 "
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
FILTRE BALDWIN BT9433 Spin-on hidraulic | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3/34 "3 3 / 34 "€191.85
BALDWIN FILTERS BT9436-MPG Filtru hidraulic Spin On 6 1/8 H In | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€157.59
BALDWIN FILTERS BT839-10 Filtru hidraulic, design cu rotire, lungime 5-13/32 inch | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€19.32
BALDWIN FILTERS BT287-10 Filtru hidraulic Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€49.65
BALDWIN FILTERS BT259 Lubrifiant cu debit complet/hidraulic Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€17.23
BALDWIN FILTERS B236 Filtru lubrifiant/hidraulic, cu debit complet, cu rotiță | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11/16 "3 11 / 16 "€32.27
Filtru hidraulic BALDWIN FILTERS BT839, design cu rotire, 12 microni | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11/16 "3 11 / 16 "€20.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS Filtru hidraulic BT8312 Spin-on
€127.26 /unitate