Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS CV15002 Filtru de aer Carter 10-11/32 inch Lungime | AC6UCA 36G592

BALDWIN FILTERS CV15002 Filtru de aer Carter 10-11/32 inch Lungime

În stoc
Element: AC6UCA Model: CV15002Crucea Ref: 36G592
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
€269.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare a aerului
Înălţime31 / 32 "
Lungime10 11 / 32 "
Lăţime5 15 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8421310000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Filtru de aerisire

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS SA2047 Filtru ventilator de aer Carter | AC2LZD 2LAA9 SA20471.25 "4.375 "-2.62 "€16.11
BALDWIN FILTERS CV15001 Filtru de aer Carter 4-13/16 inci Înălțime | AC6UBZ 36G591 CV150014 13 / 16 "4 13 / 16 "2.25 "2.25 "€124.71
BALDWIN FILTERS SA2027 Filtru de emisie de vapori de ulei | AE2RLA 4ZEE2 SA20271.625 "3 29 / 32 "-1 25 / 32 "€10.97
BALDWIN FILTERS SA2039 Filtru de aerisire Carter | AE2RLB 4ZEE3 SA20391 23 / 32 "3 15 / 16 "-1 23 / 32 "€9.03
BALDWIN FILTERS SA2084 Filtru de aerisire Carter | AE2RLD 4ZEE7 SA20841 13 / 32 "3 7 / 32 "-1 13 / 32 "€8.94
BALDWIN FILTERS SA2159 Filtru de aerisire Carter | AE2RLE 4ZEE8 SA21591.25 "4.375 "-2.38 "€16.13
BALDWIN FILTERS SA4141 Carcasă metalică a filtrului de aerisire carter | AE2RLF 4ZEF1 SA41412.625 "2.625 "3.031 "3.031 "€21.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS CV15002 Filtru de aer Carter 10-11/32 inch Lungime
€269.93 /unitate