SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică cu piuliță cu aripă, de la 1 la 2 inch


dopurile de expansiune mecanică Shaw cu piuliță-fluture minimizează presiunea din fluid pentru a permite schimbarea sau extinderea stării de la fluid la vapori. De asemenea, sunt folosite ca etanșări de joasă presiune în deschideri circulare.

Filtru
StilModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneMaterialTipPreț (ex. TVA)
A
72003
1 1 / 2 "1.44 "1.613 "5 ft. De capCauciuc din neopren, oțel placat cu zincAripa-piuliță€79.76
A
72005
2"1.93 "2.162 "5 ft. De capCauciuc din neopren, oțel placat cu zincAripa-piuliță€85.08

Mecanism de lucru

  • Supapa cu dop se rotește între pozițiile închis și deschis pentru a proteja ambele garnituri de canalul de curgere.
  • Pentru a preveni uzura sau abraziunea, nu există contact între corp și garnituri în timp ce supapa este deschisă.
  • Se extinde pe scaunul corpului când supapa este închisă.

DESCRIERE

  • dopurile mecanice de expansiune Shaw (modele 72003 și 72005) au o piuliță-fluture pentru testarea scurgerilor și etanșarea secțiunilor de conducte.
  • Acestea au un corp din oțel placat cu zinc cu cauciuc neopren pentru o rezistență superioară și rezistență la coroziune.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

Care este presiunea maximă a aerului pe care o pot suporta aceste dopuri?

Acestea pot gestiona o presiune maximă a aerului de 10 psi.

Care este diametrul interior al orificiilor acestor dopuri?

Au găuri cu diametre cuprinse între 1.44 inci și 2.14 inci.

Cum testați un dop/un supapă de expansiune mecanică?

  • Ridicați temperatura becului senzor pentru a determina activarea supapei de expansiune.
  • Alternativ, aruncați-l într-o cană cu apă caldă pentru examinare.

Unde este amplasat un ștecher mecanic?

Este situat la linia de lichid dintre admisie și condensator.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?