Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Discuri de șlefuire cu schimbare rapidă
Discurile de șlefuire cu schimbare rapidă Norton Abrasives sunt proiectate pentru aplicații de uz general pentru îndepărtarea stocurilor, debavurare și șlefuire și au materiale de suport din pânză de poliester pentru rezistență suplimentară și rezistență la rupere. Acestea au o construcție abrazivă din oxid de aluminiu pentru a oferi rezistență extremă la tracțiune, duritate și suprafețe anti-alunecare și oferă, de asemenea, abrazive nețesute pentru a rezista la încărcare. Aceste discuri vin în stiluri de atașare TP, având butuci de fixare prin închidere/deconectare pentru schimbarea rapidă a discurilor la un sfert de rotație rapidă și au un strat gros de granule pentru a prelungi durata de viață a produsului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste discuri de șlefuit, disponibile în culorile albastru, maro, verde, negru și maro.