Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON ABRASIVES 66254498593 Disc de șlefuire cu blocare grosieră de 2 inchi, ambalaj 50 | AF8KVW 26ZK73

NORTON ABRASIVES 66254498593 Disc de șlefuire de blocare grosier Pk 2 de 50 inci

În stoc
Articol: AF8KVW Model: 66254498593Cruce Ref: 26ZK73

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€131.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTP
Tipul atașamentuluiSnap-On / Off
Material de susținerePânză de poliester
CuloriMaro
Diametru disc.2"
CalitateAspru
Pietriș80
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelRPM maxMaterial abrazivTipul atașamentuluiCuloriDiametru disc.CalitatePietrișArticolPkg. Cant.Preț
NORTON ABRASIVES 66623374818 Disc abraziv de blocare Oxid de aluminiu 5 inch Coarse Tp | AE3UUU 5GC55 6662337481812,000Oxid de aluminiuSnap-On / OffMaro5"Aspru-Disc de șlefuire de blocare1€14.45
NORTON ABRASIVES 66623374819 Disc abraziv de blocare oxid de aluminiu 5 inch Med Tp | AE3UUV 5GC56 6662337481912,000Oxid de aluminiuSnap-On / OffMaro5"Mediu-Disc de șlefuire de blocare1€13.06
NORTON ABRASIVES 66261010447 Disc de blocare Oxid de aluminiu 4-1/2 inch Coarse Tp | AE7NND 5ZR31 6626101044712,000Oxid de aluminiuSnap-On / OffMaro4.5 "Aspru-Disc de șlefuire de blocare1€10.82
NORTON ABRASIVES 66261010448 Disc de blocare oxid de aluminiu 4-1/2 inch Med Tp | AE7NNE 5ZR32 6626101044812,000Oxid de aluminiuSnap-On / OffMaro4.5 "Mediu-Disc de șlefuire de blocare1€10.82
NORTON ABRASIVES 66623374823 Disc abraziv de blocare Oxid de aluminiu 4-1/2 inch Vf Tp | AE7NNF 5ZR33 6662337482312,000Oxid de aluminiuSnap-On / OffMaro4.5 "Foarte bine-Disc de șlefuire de blocare1€10.82
NORTON ABRASIVES 66623340033 Disc de slefuit cu blocare mediu 1 inch Pk 50 | AF8KVU 26ZK64 6662334003340,000Oxid de aluminiuSnap-On / OffMaro1"Mediu150Disc de șlefuire de blocare50€88.51
NORTON ABRASIVES 66623340080 Disc de șlefuit cu blocare fin 3 inch Pk 25 | AF8KWL 26ZK81 6662334008020,000Oxid de aluminiuSnap-On / OffVerde3"E bună220Disc de șlefuire de blocare25€141.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254498593 Disc de șlefuire de blocare grosier Pk 2 de 50 inci
€131.22 /ambalaj