Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 72005 Dop de expansiune mecanică, piuliță cu aripă, dimensiune de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PUJ 14M031

SHAW PLUGS 72005 Dop de expansiune mecanică, piuliță cu aripă, dimensiune de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AA6PUJ Model: 72005Crucea Ref: 14M031

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€81.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
MaterialCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc
Max. Contrapresiune5 ft. De cap
Max. Diametru2.162 "
Min. Dia.1.93 "
Dimensiune nominală2"
TipAripa-piuliță

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8309900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneMaterialTipPreț
SHAW PLUGS 72003 Dop de expansiune mecanică, piuliță cu aripă, dimensiune 1-1/2 inch, oțel, cauciuc neopren | AA6PUH 14M030 720031 1 / 2 "1.44 "1.613 "5 ft. De capCauciuc din neopren, oțel placat cu zincAripa-piuliță€76.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 72005 Dop de expansiune mecanică, piuliță cu aripă, dimensiune de 2 inchi, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€81.68 /unitate