BALDWIN FILTERS DF408 Filtru de ulei Sock/by-pass | AE2WMQ 4ZRV9

BALDWIN FILTERS DF408 Filtru de ulei Sock/by-pass

În stoc
Articol: AE2WMQ Model: DF408Crucea Ref: 4ZRV9

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de lubrifiere
Design filtruînvârte
Înălţime10 "
În interiorul Dia.7/8" and 1-9/16"
Lungime10 "
În afara Dia.5.75 "
Lăţime5.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.04
Înălțimea navei (cm)43.69
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Bumbac/Fibră, By-Pass

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS V1542C Filtru de ulei cu flux complet Sock/vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Element de filtrare pentru lubrifiere15.5 "3.75 "3.75 "€75.26
BALDWIN FILTERS VT842-O Filtru de ulei, Vac-Cel, debit complet, lungime 7-3/4" | AE2TCF 4ZGL2 VT842-O7.75 "1-1/16 "Element de filtrare pentru lubrifiere7.75 "3.125 "3.12 "€40.92
BALDWIN FILTERS V738-O Filtru de lubrifiant Sock/full-flow Cu dublă treaptă/vac-cel | AE2TMK 4ZHK7 V738-O7.187 "19/32" and 1-1/16"Element de filtrare pentru lubrifiere7.187 "3.625 "3.62 "€34.09
BALDWIN FILTERS CU406 Filtru de ulei Sock/by-pass | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Filtru de lubrifiere5.5 "4.125 "4.12 "€51.49
BALDWIN FILTERS V852-O Filtru de ulei Sock/by-pass/vac-cel | AE2TZT 4ZJW6 V852-O8"1-1/16 "Element de filtrare pentru lubrifiere8"4.125 "4.12 "€61.40
BALDWIN FILTERS V1656-O Filtru de lubrifiant Sock/full-flow Cu Dl/vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6 V1656-O16 "1-1/16 "Element de filtrare pentru lubrifiere16 "4.5 "4.5 "€52.22
BALDWIN FILTERS C133-W Filtru de ulei Sock/full-flow | AE2WUR 4ZTE4 C133-W31 "1-1/16 "Filtru de lubrifiere31 "4.375 "4.38 "€96.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS DF408 Filtru de ulei Sock/by-pass
€96.99 /unitate