BALDWIN FILTERS H9013 Element de filtru hidraulic | AE2GBF 4XDW2

BALDWIN FILTERS H9013 Element de filtru hidraulic

În stoc
Articol: AE2GBF Model: H9013Ref încrucișat: 4XDW2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,484.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement filtrant hidraulic
Design filtruînvârte
Înălţime38 11 / 16 "
În interiorul Dia.4.125 "
Lungime38 11 / 16 "
În afara Dia.5-31/32 "
Lăţime5 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.35
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS H9046 Element de filtru hidraulic L 8 7/32 inch Diametru exterior 1 25/32 in | AD9FFW 4RFU1 H90468 7 / 32 "1.031 "8 7 / 32 "1.75 "1.75 "€122.84
BALDWIN FILTERS H9014 Element de filtru hidraulic | AE2GBG 4XDW3 H901438 11 / 16 "4.156 "38 11 / 16 "5-31/32 "5 31 / 32 "€1,801.24
BALDWIN FILTERS H9041 Element de filtru hidraulic | AE2RTN 4ZFF1 H90414.5 "1.031 "4.5 "1-25/32 "1 25 / 32 "€104.82
BALDWIN FILTERS H9043-V Element de filtru hidraulic | AE2RYP 4ZFZ4 H9043-V4.5 "1.031 "4.5 "1-25/32 "1 25 / 32 "€112.61
BALDWIN FILTERS H9044 Element de filtru hidraulic | AE2RYQ 4ZFZ5 H90444 15 / 32 "1.031 "4 15 / 32 "1.75 "1.75 "€101.91
BALDWIN FILTERS H9107 Element de filtru hidraulic | AE2RYR 4ZFZ6 H91074.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"€55.91
BALDWIN FILTERS H9108 Element de filtru hidraulic | AE2RYT 4ZFZ7 H91084.5 "15 / 16 "4.5 "2"2"€204.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS H9013 Element de filtru hidraulic
€1,484.17 /unitate