Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer BALDWIN FILTERS HSG3078, element de aer cu etanșare radială RS3715 | AE8CCJ 6CJR1

BALDWIN FILTERS Filtru de aer HSG3078, element de aer cu etanșare radială RS3715

În stoc
Articol: AE8CCJ Model: HSG3078Crucea Ref: 6CJR1
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
€216.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare a aerului
Înălţime10 11 / 16 "
Lungime10 11 / 16 "
În afara Dia.5-17/32 "
Lăţime5 17 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8421310000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă de aer cu etanșare radială proiectată pentru a îndepărta eficient contaminanții din aer; ideal pentru aplicații care necesită debite de până la 75 cfm
    • Construcție cu polimer umplut cu sticlă care poate supraviețui vibrațiilor și temperaturilor extreme de la -60 la 250 de grade F
    • Dispune de un proces de filtrare în două etape și un pre-curățător pentru îndepărtarea a până la 70% din contaminanți înainte de a ajunge la filtrul primar
    • Vana de evacuare orientata la 45 de grade pentru sustinerea montajului orizontal sau vertical
    • Disponibil în configurație de priză de 90 de grade
    • Referință încrucișată Donaldson: G042544

Variante de produs

ProdusModelPreț
BALDWIN FILTERS HSG3083 Carcasă cu element filtrant | AD3BYH 3XUK3 HSG3083€1,176.36
BALDWIN FILTERS HSG3077 Carcasă și filtru | AE7UQK 6AMC7 HSG3077€127.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS Filtru de aer HSG3078, element de aer cu etanșare radială RS3715
€216.54 /unitate