Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PF9861 Filtru de combustibil 4-9/16 x 3-9/32 x 4-9/16 in | AG9TEJ 22EV09

BALDWIN FILTERS PF9861 Filtru de combustibil 4-9/16 x 3-9/32 x 4-9/16 in

În stoc
Articol: AG9TEJ Model: PF9861Crucea Ref: 22EV09
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
€123.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Design filtruNumai element
Înălţime4 9 / 16 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime4 9 / 16 "
În afara Dia.3-9/32 "
Lăţime3 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1497
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Element de combustibil

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS BF9822-D Combustibil/apă Coalescer Detașabil 5 9/32 | AA6PWR 14M085 BF9822-Dînvârte5 9 / 32 "1 / 2 "Filtru de combustibil5 9 / 32 "3-7/32 "3 7 / 32 "€115.82
BALDWIN FILTERS BF9827-D Element filtru combustibil 6 13/16 H In | AA6PWT 14M086 BF9827-Dînvârte6 13 / 16 "7 / 8 "Filtru de combustibil6 13 / 16 "3-7/32 "3 7 / 32 "€74.96
BALDWIN FILTERS BF9847-D Element filtru combustibil 6 1/16 H in | AA6RMH 14R266 BF9847-Dînvârte6 1 / 16 "1 / 2 "Filtru combustibil și ulei6 1 / 16 "3.187 "3.187 "€57.74
BALDWIN FILTERS PF10 Element filtru combustibil/rezervor de stocare | AC2KXP 2KXW7 PF10învârte4.875 "-Filtru de combustibil4.875 "3"3"€18.71
BALDWIN FILTERS PF7698 Element filtru combustibil | AC2KXQ 2KXW8 PF7698învârte3 9 / 16 "9 / 16 "Filtru de combustibil3 9 / 16 "3-27/32 "3 27 / 32 "€86.78
BALDWIN FILTERS PF7890-30 Element filtru combustibil | AC2KXR 2KXW9 PF7890-30învârte8 29 / 32 "5/8 "și 13/16"Filtru de combustibil8 29 / 32 "4-5/16 "4 5 / 16 "€36.32
BALDWIN FILTERS P1510 Element filtru lubrifiant/combustibil | AC2KXZ 2KXX7 P1510învârte29.375 "1-15/32 "Filtru combustibil și ulei29.38 "6.5 "6.5 "€76.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9861 Filtru de combustibil 4-9/16 x 3-9/32 x 4-9/16 in
€123.61 /unitate