Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PT8388 Element de filtru hidraulic | AE2XFW 4ZUU4

BALDWIN FILTERS PT8388 Element de filtru hidraulic

În stoc
Articol: AE2XFW Model: PT8388Crucea Ref: 4ZUU4

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement hidraulic
Design filtruînvârte
Înălţime18.031 "
În interiorul Dia.2-9/16 "
Lungime18.031 "
În afara Dia.4-13/32 "
Lăţime4 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)47.24
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS PT9423 Element hidraulic | AA3TDP 11U567 PT9423învârte4.031 "5 / 8 "Element hidraulic4.031 "2-5/16 "2 5 / 16 "€126.59
BALDWIN FILTERS PT9434 Element de filtru hidraulic 7 3/8 H in | AA6RLX 14R256 PT9434învârte7.375 "1.187 "Element hidraulic7.375 "2-11/32 "2 11 / 32 "€189.03
BALDWIN FILTERS PT9435-MPG Filtru hidraulic Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGînvârte4.5 "29 / 32 "Element hidraulic4 15 / 32 "2-3/32 "3"€132.52
BALDWIN FILTERS PT83 Element de filtru hidraulic | AC2LDB 2KYN1 PT83învârte11 "3-11/32 "Element hidraulic11 "5-1/16 "5 1 / 16 "€51.23
BALDWIN FILTERS PT98-10 Element de filtru hidraulic, 45 microni, rotund | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10învârte9"3-15/16 "Element hidraulic9"6-25/32 "6 25 / 32 "€45.64
BALDWIN FILTERS PT707-HD10 Element de filtru hidraulic | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10învârte9 9 / 32 "1.593Element hidraulic9 9 / 32 "3-15/16 "3 15 / 16 "€35.51
BALDWIN FILTERS PT483 Element de filtru hidraulic | AC2LQH 2KZZ4 PT483învârte17 23 / 32 "4-11/32 "Element hidraulic17 23 / 32 "5-29/32 "5 29 / 32 "€109.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PT8388 Element de filtru hidraulic
€105.10 /unitate