Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS PT9445-MPG Filtru hidraulic 4-31/32 x 18-29/32 inch | AG9TEN 22EV13

BALDWIN FILTERS PT9445-MPG Filtru hidraulic 4-31/32 x 18-29/32 inch

În stoc
Element: AG9TEN Model: PT9445-MPGCrucea Ref: 22EV13

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€503.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement hidraulic
Design filtruNumai element
Înălţime18 29 / 32 "
În interiorul Dia.3/8" and 3-5/8"
Lungime18 29 / 32 "
În afara Dia.4-31/32 "
Lăţime4 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9868
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Tipul fluidului: hidraulic
    • Caracteristici speciale: Element hidraulic din sticlă de performanță maximă

Variante de produs

ProdusModelDesign filtruÎnălţimeÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS PT9423 Element hidraulic | AA3TDP 11U567 PT9423învârte4.031 "5 / 8 "Element hidraulic4.031 "2-5/16 "2 5 / 16 "€126.59
BALDWIN FILTERS PT9434 Element de filtru hidraulic 7 3/8 H in | AA6RLX 14R256 PT9434învârte7.375 "1.187 "Element hidraulic7.375 "2-11/32 "2 11 / 32 "€189.03
BALDWIN FILTERS PT9435-MPG Filtru hidraulic Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGînvârte4.5 "29 / 32 "Element hidraulic4 15 / 32 "2-3/32 "3"€132.52
BALDWIN FILTERS PT83 Element de filtru hidraulic | AC2LDB 2KYN1 PT83învârte11 "3-11/32 "Element hidraulic11 "5-1/16 "5 1 / 16 "€51.23
BALDWIN FILTERS PT98-10 Element de filtru hidraulic, 45 microni, rotund | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10învârte9"3-15/16 "Element hidraulic9"6-25/32 "6 25 / 32 "€45.64
BALDWIN FILTERS PT707-HD10 Element de filtru hidraulic | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10învârte9 9 / 32 "1.593Element hidraulic9 9 / 32 "3-15/16 "3 15 / 16 "€35.51
BALDWIN FILTERS PT483 Element de filtru hidraulic | AC2LQH 2KZZ4 PT483învârte17 23 / 32 "4-11/32 "Element hidraulic17 23 / 32 "5-29/32 "5 29 / 32 "€109.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9445-MPG Filtru hidraulic 4-31/32 x 18-29/32 inch
€503.76 /unitate