Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BALDWIN FILTERS RS3736 Element filtru de aer/etanșare radială exterioară | AC2LNE 2KZT5

BALDWIN FILTERS Element de filtru de aer RS3736/etanșare radială exterioară

În stoc
Articol: AC2LNE Model: RS3736Crucea Ref: 2KZT5

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€109.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare a aerului
Design filtru de aerRadial
Înălţime13.5 "
Lungime13.5 "
În afara Dia.9-9/32 "
Lăţime9 9 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)36.58
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)24.64
Codul HS8421310000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: filtru de aer exterior

Variante de produs

ProdusModelDesign filtru de aerÎnălţimeArticolLungimeÎn afara Dia.LăţimePreț
BALDWIN FILTERS RS5506 Element de aer | AA3TDQ 11U568 RS5506Numai element18 "Element de filtrare a aerului18 "10 "10 "€247.37
BALDWIN FILTERS RS5508 Element filtru de aer 20-13/16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508Numai element20 13 / 16 "Element de filtrare a aerului20 13 / 16 "10.59310.593€669.81
BALDWIN FILTERS RS4445 Etanșare radială pentru element de aer | AB6RYF 22D117 RS4445Numai element, radial11.5 "Element de filtrare a aerului6 3 / 5 "5-31/32 "6.5 "€36.47
BALDWIN FILTERS RS5510 Element de aer Sigiliu radial interior | AB6RYK 22D121 RS5510Numai element, radial21 "Element de filtrare a aerului7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€131.41
BALDWIN FILTERS RS5509 Etanșare radială pentru element de aer | AB6RYR 22D127 RS5509Numai element, radial21.5 "Element de filtrare a aerului13 "12-3/32 "13 "€272.76
BALDWIN FILTERS RS5559 Element de aer Sigiliu radial interior | AB6RYT 22D128 RS5559Numai element, radial17 1 / 3 "Element de filtrare a aerului6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€82.49
BALDWIN FILTERS RS5470 Element de aer Sigiliu radial exterior | AB6RYW 22D131 RS5470Numai element, radial25.5 "Element de filtrare a aerului13 2 / 5 "11-11/16 "13.25 "€280.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDWIN FILTERS Element de filtru de aer RS3736/etanșare radială exterioară
€109.53 /unitate