Scara rulanta BALLYMORE 318X din oțel, înălțime de 28-1/2 inci | AF4WBE 9MC44

BALLYMORE Scara rulanta 318X din otel, inaltime de 28-1/2 inch

În stoc
Articol: AF4WBE Model: 318XCrucea Ref: 9MC44

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€435.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Tipul de acționareGreutate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei25 "
Lățimea bazei20 "
Climbing Angle59 grade
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Balustrade incluseNu
Capacitate de încărcare450 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași3
Inălțime totală28.5 "
Lățimea totală20 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei28.5 "
Lățimea peronului16 "
Adâncimea pasului7"
Lățimea pasului16 "
CălcaMetal expandat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7326908560
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCălcaPreț
Scara rulanta BALLYMORE 318P din oțel, înălțime de 28-1/2 inci | AE8AWX 6CEF7 318Pperforata€332.46
Scara rulanta BALLYMORE 318G din oțel, înălțime de 28-1/2 inci | AF4PEH 9E382 318Gzimțată€419.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE Scara rulanta 318X din otel, inaltime de 28-1/2 inch
€435.66 /unitate