Pompa de transfer DAYTON 4YKP1 1/2 CP Aluminiu | AE2MXQ

DAYTON Pompa de transfer 4YKP1 1/2 CP Aluminiu

În stoc
Articol: AE2MXQ Model: 4YKP1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,298.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi8.6/4.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head25 @ 20 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head19-33 GPM @ 25-15 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI22
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap27
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap47
Înălţime10 "
Material carcasăAluminiu
HP1/2
Hz60
Material rotorAluminiu
Tip rotorSemicchis
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie70.7 PSI
Lungime16.75 "
Max. Presiunea cazului85 PSI
Max. Dia. Solid3 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. GPM @ Cap49 @ 2 ft.
Max. Cap33 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă14.3 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap2 @ 32 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiCSCR
Cadru NEMA/IECCadrul NEMA 56J
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOtel carbon
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliu304 inox, viton, carbon, ceramică
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație25 ft.
TipTransfer, autoamorsare
Voltaj115/230
Materiale umedeAluminiu, inox 304, viton, carbon, ceramică
Lăţime7 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.1985
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 15 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapPreț
DAYTON 12N810 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€2,366.29
DAYTON 12N811 Pompa centrifuga autoamorsanta 3 Hp inox | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4 / 3.7119 @ 46 ft.213197180144-€4,860.46
DAYTON 12N812 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 5 Hp Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€2,387.52
DAYTON 12N813 Pompa centrifuga autoamorsanta 5 Hp inox | AA4JCL 12N81327913.4-12.6 / 6.3120 @ 67 ft.264246228197-€4,258.11
DAYTON 12N814 Pompa Centrifuga Autoamorsanta 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€2,907.10
DAYTON 12N815 Pompa centrifuga cu autoamorsare 7.5 Hp inox | AA4JCN 12N81534218.8-17.8 / 8.9148 @ 82 ft.333323309285-€4,543.47
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXP1 3/4hp 1 Ph 115/208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft.5247422465€1,120.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompa de transfer 4YKP1 1/2 CP Aluminiu
€1,298.15 /unitate