Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 18.8-17.8 / 8.9 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 148 @ 82 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 86 până la 71 @ 129 până la 187 ft. |
Dop de scurgere | 3/4 "-14 NPT |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 184JM |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 352 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 342 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 333 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 323 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 309 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 285 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 257 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 228 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 195 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 157 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 121 |
Înălţime | 13.2 " |
Material carcasă | Oţel inoxidabil |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Material rotor | Oţel inoxidabil |
Tip rotor | Semi deschis |
Admisie | 3" |
Presiunea de admisie | 100 PSI |
Lungime | 26.75 " |
Max. Presiunea cazului | 125 psi |
Max. Dia. Solid | 3 / 8 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. GPM @ Cap | 352 @ 10 ft. |
Max. Cap | 110 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 180 F |
Presiune maximă | 47.6 psi |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Min. GPM @ Cap | 121 @ 90 ft. |
Carcasa motorului | TEFC |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | 3 faze |
Cadru NEMA/IEC | 184JM |
Outlet | 3" |
Fază | 3 |
Rotirea portului | Nu |
Material șurub | Oţel inoxidabil |
Aplicarea sigiliului | Lichide neinflamabile și neabrazive compatibile cu materialele componentelor de etanșare până la 200 de grade F |
Material sigiliu | Carbon Ceramic-Viton |
Tipul de etanșare | Mecanic |
Factor de serviciu | 1.25 |
Materialul arborelui | Oțel cu oțel inoxidabil |
Lift de aspirație | 20 ft. |
Tip | Autoamorsare |
Voltaj | 208-230 / 460 |
Material volutei | Oţel inoxidabil |
Materiale umede | Oțel inoxidabil, Buna N, carbon, ceramică, |
Lăţime | 10 " |